CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.30 | - |
4+ | CHF 70.80 | 13.97% |
10+ | CHF 62.00 | 24.67% |
20+ | CHF 55.40 | 32.69% |
30+ | CHF 51.70 | 37.18% |
50+ | CHF 50.40 | 38.76% |
100+ | CHF 48.70 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |