CHF 70.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.80 | - |
4+ | CHF 60.80 | 14.12% |
10+ | CHF 53.30 | 24.72% |
20+ | CHF 47.70 | 32.63% |
30+ | CHF 44.60 | 37.01% |
50+ | CHF 43.40 | 38.70% |
100+ | CHF 41.90 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |