CHF 57.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.70 | - |
4+ | CHF 49.50 | 14.21% |
10+ | CHF 43.40 | 24.78% |
20+ | CHF 39.00 | 32.41% |
30+ | CHF 36.30 | 37.09% |
50+ | CHF 35.40 | 38.65% |
100+ | CHF 34.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |