CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.40 | - |
4+ | CHF 40.70 | 14.14% |
10+ | CHF 35.70 | 24.68% |
20+ | CHF 32.00 | 32.49% |
30+ | CHF 29.80 | 37.13% |
50+ | CHF 29.10 | 38.61% |
100+ | CHF 28.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |