KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm

  • ERIKS:12065350
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.00

-

4+

CHF 36.90

14.19%

10+

CHF 32.30

24.88%

20+

CHF 29.00

32.56%

30+

CHF 27.10

36.98%

50+

CHF 26.30

38.84%

100+

CHF 25.40

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.06 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
103
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns