CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 241.50 | - |
4+ | CHF 207.50 | 14.08% |
10+ | CHF 181.50 | 24.84% |
20+ | CHF 162.50 | 32.71% |
30+ | CHF 151.50 | 37.27% |
50+ | CHF 148.00 | 38.72% |
100+ | CHF 142.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |