CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 230.00 | - |
4+ | CHF 197.50 | 14.13% |
10+ | CHF 173.50 | 24.57% |
20+ | CHF 155.00 | 32.61% |
30+ | CHF 144.50 | 37.17% |
50+ | CHF 141.00 | 38.70% |
100+ | CHF 136.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.92 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |