CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.80 | - |
4+ | CHF 57.40 | 14.07% |
10+ | CHF 50.30 | 24.70% |
20+ | CHF 44.90 | 32.78% |
30+ | CHF 41.90 | 37.28% |
50+ | CHF 40.80 | 38.92% |
100+ | CHF 39.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |