CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.60 | - |
4+ | CHF 53.00 | 13.96% |
10+ | CHF 46.40 | 24.68% |
20+ | CHF 41.40 | 32.79% |
30+ | CHF 38.70 | 37.18% |
50+ | CHF 37.70 | 38.80% |
100+ | CHF 36.30 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.3 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 024 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |