

CHF 995.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 995.50 | - |
4+ | CHF 854.00 | 14.21% |
10+ | CHF 748.50 | 24.81% |
20+ | CHF 669.00 | 32.80% |
30+ | CHF 624.50 | 37.27% |
50+ | CHF 608.50 | 38.87% |
100+ | CHF 587.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |