

CHF 476.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 514.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 476.00 | - |
4+ | CHF 410.00 | 13.87% |
10+ | CHF 359.50 | 24.47% |
20+ | CHF 321.50 | 32.46% |
30+ | CHF 300.00 | 36.97% |
50+ | CHF 292.00 | 38.66% |
100+ | CHF 281.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |