

CHF 1'037.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'121.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'037.00 | - |
4+ | CHF 902.50 | 12.97% |
10+ | CHF 791.50 | 23.67% |
20+ | CHF 720.50 | 30.52% |
30+ | CHF 672.50 | 35.15% |
50+ | CHF 655.00 | 36.84% |
100+ | CHF 633.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |