

CHF 788.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 851.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.00 | - |
4+ | CHF 678.50 | 13.90% |
10+ | CHF 594.50 | 24.56% |
20+ | CHF 531.00 | 32.61% |
30+ | CHF 495.50 | 37.12% |
50+ | CHF 482.50 | 38.77% |
100+ | CHF 466.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |