

CHF 588.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 588.00 | - |
4+ | CHF 505.00 | 14.12% |
10+ | CHF 443.00 | 24.66% |
20+ | CHF 395.00 | 32.82% |
30+ | CHF 368.50 | 37.33% |
50+ | CHF 359.00 | 38.95% |
100+ | CHF 347.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |