

CHF 859.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 928.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 859.00 | - |
4+ | CHF 763.50 | 11.12% |
10+ | CHF 669.50 | 22.06% |
20+ | CHF 604.50 | 29.63% |
30+ | CHF 564.50 | 34.28% |
50+ | CHF 549.50 | 36.03% |
100+ | CHF 536.50 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |