

CHF 766.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 828.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 766.00 | - |
4+ | CHF 659.00 | 13.97% |
10+ | CHF 577.50 | 24.61% |
20+ | CHF 515.50 | 32.70% |
30+ | CHF 481.00 | 37.21% |
50+ | CHF 468.50 | 38.84% |
100+ | CHF 452.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |