

CHF 615.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 615.00 | - |
4+ | CHF 529.50 | 13.90% |
10+ | CHF 464.50 | 24.47% |
20+ | CHF 415.00 | 32.52% |
30+ | CHF 387.50 | 36.99% |
50+ | CHF 377.50 | 38.62% |
100+ | CHF 364.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |