

CHF 344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.00 | - |
4+ | CHF 295.50 | 14.10% |
10+ | CHF 259.00 | 24.71% |
20+ | CHF 232.00 | 32.56% |
30+ | CHF 216.50 | 37.06% |
50+ | CHF 211.00 | 38.66% |
100+ | CHF 204.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |