

CHF 834.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.50 | - |
4+ | CHF 741.50 | 11.14% |
10+ | CHF 650.50 | 22.05% |
20+ | CHF 586.50 | 29.72% |
30+ | CHF 547.50 | 34.39% |
50+ | CHF 533.50 | 36.07% |
100+ | CHF 520.00 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |