

CHF 439.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.50 | - |
4+ | CHF 376.00 | 14.45% |
10+ | CHF 329.50 | 25.03% |
20+ | CHF 294.50 | 32.99% |
30+ | CHF 275.00 | 37.43% |
50+ | CHF 268.00 | 39.02% |
100+ | CHF 259.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |