

CHF 966.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'044.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 966.00 | - |
4+ | CHF 839.50 | 13.10% |
10+ | CHF 736.00 | 23.81% |
20+ | CHF 671.50 | 30.49% |
30+ | CHF 626.50 | 35.14% |
50+ | CHF 610.50 | 36.80% |
100+ | CHF 589.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |