

CHF 941.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 941.50 | - |
4+ | CHF 820.00 | 12.90% |
10+ | CHF 718.50 | 23.69% |
20+ | CHF 656.00 | 30.32% |
30+ | CHF 612.00 | 35.00% |
50+ | CHF 596.50 | 36.64% |
100+ | CHF 575.50 | 38.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |