

CHF 722.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 780.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 722.00 | - |
4+ | CHF 622.00 | 13.85% |
10+ | CHF 545.50 | 24.45% |
20+ | CHF 486.50 | 32.62% |
30+ | CHF 454.00 | 37.12% |
50+ | CHF 442.00 | 38.78% |
100+ | CHF 427.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |