

CHF 583.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 630.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 583.00 | - |
4+ | CHF 502.50 | 13.81% |
10+ | CHF 440.50 | 24.44% |
20+ | CHF 392.50 | 32.68% |
30+ | CHF 366.50 | 37.14% |
50+ | CHF 357.00 | 38.77% |
100+ | CHF 345.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |