

CHF 541.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 541.50 | - |
4+ | CHF 466.00 | 13.94% |
10+ | CHF 408.50 | 24.56% |
20+ | CHF 366.00 | 32.41% |
30+ | CHF 341.50 | 36.93% |
50+ | CHF 332.50 | 38.60% |
100+ | CHF 320.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |