

CHF 459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 459.00 | - |
4+ | CHF 395.50 | 13.83% |
10+ | CHF 346.50 | 24.51% |
20+ | CHF 310.50 | 32.35% |
30+ | CHF 289.50 | 36.93% |
50+ | CHF 282.00 | 38.56% |
100+ | CHF 271.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.67 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |