

CHF 807.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 872.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 807.50 | - |
4+ | CHF 717.50 | 11.15% |
10+ | CHF 629.00 | 22.11% |
20+ | CHF 569.00 | 29.54% |
30+ | CHF 531.00 | 34.24% |
50+ | CHF 517.00 | 35.98% |
100+ | CHF 503.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |