

CHF 866.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 936.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 866.00 | - |
4+ | CHF 744.00 | 14.09% |
10+ | CHF 652.50 | 24.65% |
20+ | CHF 582.50 | 32.74% |
30+ | CHF 543.50 | 37.24% |
50+ | CHF 529.50 | 38.86% |
100+ | CHF 511.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |