

CHF 902.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 902.50 | - |
4+ | CHF 785.50 | 12.96% |
10+ | CHF 689.00 | 23.66% |
20+ | CHF 627.00 | 30.53% |
30+ | CHF 585.00 | 35.18% |
50+ | CHF 570.00 | 36.84% |
100+ | CHF 550.50 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |