

CHF 698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 698.00 | - |
4+ | CHF 600.50 | 13.97% |
10+ | CHF 526.50 | 24.57% |
20+ | CHF 471.00 | 32.52% |
30+ | CHF 439.50 | 37.03% |
50+ | CHF 428.00 | 38.68% |
100+ | CHF 413.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |