

CHF 529.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.50 | - |
4+ | CHF 454.00 | 14.26% |
10+ | CHF 398.00 | 24.83% |
20+ | CHF 357.00 | 32.58% |
30+ | CHF 333.50 | 37.02% |
50+ | CHF 324.50 | 38.72% |
100+ | CHF 312.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |