

CHF 788.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 851.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.00 | - |
4+ | CHF 700.50 | 11.10% |
10+ | CHF 614.00 | 22.08% |
20+ | CHF 555.50 | 29.51% |
30+ | CHF 518.50 | 34.20% |
50+ | CHF 505.00 | 35.91% |
100+ | CHF 491.00 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |