

CHF 883.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 883.00 | - |
4+ | CHF 766.00 | 13.25% |
10+ | CHF 671.50 | 23.95% |
20+ | CHF 613.50 | 30.52% |
30+ | CHF 572.50 | 35.16% |
50+ | CHF 558.00 | 36.81% |
100+ | CHF 538.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |