

CHF 522.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 522.00 | - |
4+ | CHF 449.00 | 13.98% |
10+ | CHF 393.50 | 24.62% |
20+ | CHF 352.50 | 32.47% |
30+ | CHF 329.00 | 36.97% |
50+ | CHF 320.50 | 38.60% |
100+ | CHF 308.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |