

CHF 746.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.50 | - |
4+ | CHF 663.50 | 11.12% |
10+ | CHF 582.00 | 22.04% |
20+ | CHF 526.50 | 29.47% |
30+ | CHF 491.50 | 34.16% |
50+ | CHF 478.50 | 35.90% |
100+ | CHF 466.50 | 37.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |