

CHF 859.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 928.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 859.00 | - |
4+ | CHF 746.50 | 13.10% |
10+ | CHF 654.50 | 23.81% |
20+ | CHF 598.00 | 30.38% |
30+ | CHF 558.00 | 35.04% |
50+ | CHF 543.50 | 36.73% |
100+ | CHF 524.00 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |