

CHF 646.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.50 | - |
4+ | CHF 556.50 | 13.92% |
10+ | CHF 488.00 | 24.52% |
20+ | CHF 435.00 | 32.71% |
30+ | CHF 406.00 | 37.20% |
50+ | CHF 395.50 | 38.82% |
100+ | CHF 382.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |