

CHF 539.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 583.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 539.50 | - |
4+ | CHF 463.50 | 14.09% |
10+ | CHF 406.50 | 24.65% |
20+ | CHF 364.00 | 32.53% |
30+ | CHF 339.50 | 37.07% |
50+ | CHF 330.50 | 38.74% |
100+ | CHF 318.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |