

CHF 400.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 400.50 | - |
4+ | CHF 344.00 | 14.11% |
10+ | CHF 302.00 | 24.59% |
20+ | CHF 270.00 | 32.58% |
30+ | CHF 252.00 | 37.08% |
50+ | CHF 245.50 | 38.70% |
100+ | CHF 236.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |