

CHF 839.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 907.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 839.50 | - |
4+ | CHF 729.50 | 13.10% |
10+ | CHF 639.50 | 23.82% |
20+ | CHF 575.50 | 31.45% |
30+ | CHF 537.50 | 35.97% |
50+ | CHF 523.50 | 37.64% |
100+ | CHF 505.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |