

CHF 637.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 637.00 | - |
4+ | CHF 546.50 | 14.21% |
10+ | CHF 479.50 | 24.73% |
20+ | CHF 428.50 | 32.73% |
30+ | CHF 400.00 | 37.21% |
50+ | CHF 389.50 | 38.85% |
100+ | CHF 376.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |