

CHF 488.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 527.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 488.00 | - |
4+ | CHF 419.50 | 14.04% |
10+ | CHF 368.00 | 24.59% |
20+ | CHF 328.00 | 32.79% |
30+ | CHF 306.00 | 37.30% |
50+ | CHF 298.50 | 38.83% |
100+ | CHF 288.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |