

CHF 778.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 841.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 778.50 | - |
4+ | CHF 668.50 | 14.13% |
10+ | CHF 586.00 | 24.73% |
20+ | CHF 524.50 | 32.63% |
30+ | CHF 489.50 | 37.12% |
50+ | CHF 476.50 | 38.79% |
100+ | CHF 460.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |