

CHF 822.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 888.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 822.00 | - |
4+ | CHF 715.00 | 13.02% |
10+ | CHF 627.00 | 23.72% |
20+ | CHF 564.50 | 31.33% |
30+ | CHF 527.00 | 35.89% |
50+ | CHF 513.00 | 37.59% |
100+ | CHF 495.50 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |