

CHF 390.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 390.50 | - |
4+ | CHF 334.50 | 14.34% |
10+ | CHF 293.00 | 24.97% |
20+ | CHF 263.50 | 32.52% |
30+ | CHF 246.00 | 37.00% |
50+ | CHF 239.50 | 38.67% |
100+ | CHF 230.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |