

CHF 800.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 865.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 800.50 | - |
4+ | CHF 693.00 | 13.43% |
10+ | CHF 607.50 | 24.11% |
20+ | CHF 549.00 | 31.42% |
30+ | CHF 512.00 | 36.04% |
50+ | CHF 499.00 | 37.66% |
100+ | CHF 481.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |