

CHF 468.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 468.50 | - |
4+ | CHF 402.50 | 14.09% |
10+ | CHF 353.00 | 24.65% |
20+ | CHF 317.00 | 32.34% |
30+ | CHF 296.00 | 36.82% |
50+ | CHF 288.00 | 38.53% |
100+ | CHF 277.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |