

CHF 371.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 371.00 | - |
4+ | CHF 319.50 | 13.88% |
10+ | CHF 280.50 | 24.39% |
20+ | CHF 250.00 | 32.61% |
30+ | CHF 233.50 | 37.06% |
50+ | CHF 227.50 | 38.68% |
100+ | CHF 220.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |