

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 673.50 | - |
4+ | CHF 580.50 | 13.81% |
10+ | CHF 509.00 | 24.42% |
20+ | CHF 455.00 | 32.44% |
30+ | CHF 425.00 | 36.90% |
50+ | CHF 414.00 | 38.53% |
100+ | CHF 398.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |