

CHF 595.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 595.50 | - |
4+ | CHF 510.00 | 14.36% |
10+ | CHF 447.00 | 24.94% |
20+ | CHF 401.50 | 32.58% |
30+ | CHF 375.00 | 37.03% |
50+ | CHF 365.00 | 38.71% |
100+ | CHF 351.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |